Startseite

SIEMENS - SIE6ES75900BD000AA0 SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 slot 4 slot - 6ES75900BD000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75900BD000AA0 SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 slot 4 slot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 5

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618115913

Artikelnummer

SIE6ES75900BD000AA0

Herstellernummer

6ES75900BD000AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

5

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

154 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

14 mm

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus backplane attivo 4 posti connettore per linserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping per limpiego nellET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre di copertura posti connettore da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidianche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in basealle necessità sul posto.