Startseite

SIEMENS - SIE6ES75317LH000AB0 SIMATIC S7-1500 AI 16xU BA 35 mm incl. elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto per schermo

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75317LH000AB0 SIMATIC S7-1500 AI 16xU BA 35 mm incl. elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto per schermo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411048

Artikelnummer

SIE6ES75317LH000AB0

Herstellernummer

6ES75317LH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici, AI 16xU BA, risoluzione 16 bit, precisione 0,5%, 16 canali in gruppi di 16, tensione di modo comune DC 4 V, diagnostica, interrupt di processo; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.