SIEMENS - SIE6ES75231BP500AA0 SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA 35 mm Cavi e blocchi terminali devono essere ordinati separatamente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Eingangsstrom bei Signal 1 - 2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang - -30...30 V
Packung
1 ST
EAN
4047623411031
Artikelnummer
SIE6ES75231BP500AA0
Herstellernummer
6ES75231BP500AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3...4 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm