SIEMENS - SIE6ES74031TA010AA0 SIMATIC S7-400 ER1 con 18 posti connettore, lamiera in acciaio Per la realizzazione di apparecchiature di ampliamento S7-400 - 6ES74031TA010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 18
Tragschienenmontage möglich - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515128359
Artikelnummer
SIE6ES74031TA010AA0
Herstellernummer
6ES74031TA010AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Steckplätze:
18
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm


