Startseite

SIEMENS - SIE6ES74011DA010AA1 PCS 7-400 RACK, CR3 XTR, 4 SLOTS - 6ES74011DA010AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74011DA010AA1 PCS 7-400 RACK, CR3 XTR, 4 SLOTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 290 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004673864

Artikelnummer

SIE6ES74011DA010AA1

Herstellernummer

6ES74011DA010AA1

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

4

Breite:

130 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIMATIC PCS 7, CR3 XTR telaio di montaggio S7-400 centrale c. 4 posti connettore per campo di temp. ampliato e con Conformal Coating . 6ES7401-1DA01-0AA1