SIEMENS - SIE6ES74002JA100AA1 PCS 7-400 RACK, UR2-H XTR, 18 SLOTS - 6ES74002JA100AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 18
Breite - 482.5 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 27.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003010806
Artikelnummer
SIE6ES74002JA100AA1
Herstellernummer
6ES74002JA100AA1
Hersteller
SIE
Anzahl der Steckplätze:
18
Breite:
482.5 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
27.5 mm
SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR telaio di montaggio S7-400 centrale e decentrato con 2 x 9 posti connettore, 2 x 2 SV ridondanti inseribili per campo di temp. ampliato e con Conformal Coating


