Startseite

SIEMENS - SIE6ES72334HF500XB0 SIMATIC S7-1200 G2 SM 1233, AI 4x 14 bit/AQ 4x 14 bit - 6ES72334HF500XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623417422

Artikelnummer

SIE6ES72334HF500XB0

Herstellernummer

6ES72334HF500XB0

Hersteller

SIE

SIMATIC S7-1200 G2: I/O analogici SM 1233, 4AI/4AO; ingressi: 4 x AI ADC 14 bit (+/-10V, +/-5V, +/-2,5V oppure 0-20 mA/4-20 mA); uscite: 4 x AQ DAC 14 bit (+/-10V, 0-20mA oppure 4-20mA) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con le unità di ingressi/uscite è possibile personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 G2 in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di unità di ingressi e uscite digitali e analogici e di unità miste, anche nelle varianti fail-safe. Queste opzioni costruttive finemente granulari consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ottimizzare i costi relativi allhardware.