SIEMENS - SIE6ES72266DA320XB0 SIMATIC S7-1200 SM 1226 F-DQ 4 x 24 VDC - 6ES72266DA320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 0 kg CO2 eq.
EAN
4025515082873
Artikelnummer
SIE6ES72266DA320XB0
Herstellernummer
6ES72266DA320XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm


