Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES71934CG200AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E30S44-01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71934CG200AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E30S44-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515066316

Artikelnummer

SIE6ES71934CG200AA0

Herstellernummer

6ES71934CG200AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Max. Eingangsstrom bei DC:

10 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

10 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

43 mm

SIMATIC DP, 1 modulo terminale TM-E30S44-01 per ET 200S per moduli elettronici Largh. costr. 30 mm morsetti a vite, 4x 4 connessioni a morsetto senza accesso a morsetti su AUX1, AUX1 ininterrotto SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET oPROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversilivelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping"risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.