Startseite

SIEMENS - SIE6ES71583MU100XA0 SIMATIC DP PROFINET/MF Coupler

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71583MU100XA0 SIMATIC DP PROFINET/MF Coupler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 117 mm

  • Tiefe - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411482

Artikelnummer

SIE6ES71583MU100XA0

Herstellernummer

6ES71583MU100XA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

SIMATIC PN/MF Coupler accoppiatore multibus di campo, PN IO, EtherNet/IP, per lo scambio di dati deterministico tra max. 1 controller per lato, alimentazione ridondante collegamento Ethernet tramite BusAdapter SIMATIC (BO), fornitura senza BusAdapter Il SIMATIC PN/MF Coupler offre una possibilità semplice ed efficiente per il collegamento di macchine e per la comunicazione tra controllori tramite PROFINET ed EtherNet/IP. È garantito un altissimo livello di produttività, performance e disponibilità grazieal supporto di nuovissime specifiche. Engineering efficiente e impiego flessibile indipendenti dalla tecnica di collegamento impiegata riducono i costi di engineering e di messa in servizio. La semplice localizzazione degli errori e la sostituzione dellapparecchiatura senza hardware addizionale semplificano anche la procedura in caso di errore. Tutti i BusAdapter SIMATIC ET 200SP sono supportati e offrono una interfaccia PROFINET universale.