Startseite

SIEMENS - SIE6ES71556AU000HM0 SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN R1 con modulo server

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71556AU000HM0 SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN R1 con modulo server

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 138 mm

  • Tiefe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623413028

Artikelnummer

SIE6ES71556AU000HM0

Herstellernummer

6ES71556AU000HM0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Breite:

50 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

89 mm

SIMATIC ET 200SP, PROFINET, modulo dinterfaccia a 2 porte IM 155-6 PN R1, 1 posto connettore per BusAdapter, max. 64 moduli di periferia ridondanza R1, Multi Hot Swap, 0,25ms, Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stessotempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione.