SIEMENS - SIE6ES71484PC000HA0 Alimentatore SIMATIC ET200pro PS con grado di protezione IP67, trifase DC24V/8 A - 6ES71484PC000HA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948505809
Artikelnummer
SIE6ES71484PC000HA0
Herstellernummer
6ES71484PC000HA0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
192 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
480...480 V
Breite:
310 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
90 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP67
Wandmontage möglich:
ja