Startseite

SIEMENS - SIE6ES71435AH000BL0 SIMATIC ET 200AL IO-Link DIQ 16x24 VDC/0,5A 8 x M12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71435AH000BL0 SIMATIC ET 200AL IO-Link DIQ 16x24 VDC/0,5A 8 x M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Zulässige Spannung am Eingang - -3...30 V

  • Ausgangsstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411376

Artikelnummer

SIE6ES71435AH000BL0

Herstellernummer

6ES71435AH000BL0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Breite:

45 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DIQ 16x24VDC/0,5A, 8x M12, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazionedel colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Gli hub IO-Link nella forma costruttiva ET 200AL riuniscono i vantaggi dellET 200AL riguardo a robustezza e semplicità di montaggio con i vantaggi dello standard IO-Link riguardo ad es. possibilità di configurazione a stella e buon livello di diagnostica.