Startseite

SIEMENS - SIE6ES71415BF000BL0 SIMATIC ET 200AL IO-Link DI 8x24VDC 8 x M8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71415BF000BL0 SIMATIC ET 200AL IO-Link DI 8x24VDC 8 x M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Zulässige Spannung am Eingang - -30...30 V

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 3 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411369

Artikelnummer

SIE6ES71415BF000BL0

Herstellernummer

6ES71415BF000BL0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Breite:

30 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

SIMATIC ET 200AL, IO-Link, DI 8x 24VDC, 8x M8, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67. Con il sistema di periferia, Siemens vi offre una soluzione salvaspazio e a prova di futuro. Lingombro è limitato al minimo, poiché il SIMATIC ET 200AL, grazie alla larghezza di soli 30 mm e al basso peso di 145 g, è facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione. Il sistema non solo è salvaspazio, bensì consente anche il suo impiego a temperature da -25° a +55° grazie a una custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi dacqua nonché a tenuta di olio e polvere. La configurazione veloce e senza problemi permette di mettere subito in servizio il SIMATIC ET 200AL. Questa operazione è facilmente eseguibile tramite il TIA Portal mediante una etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce. Un sistema di identificazione univoco con codifica a colori assicura lassegnazione del colore dei cavi alle rispettive interfacce, semplificando il cablaggio. Siemens vi garantisce sistemi a prova di futuro, integrando prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata. Siemens investe già oggi sulle tecnologie di domani, ridefinendo così gli standard di mercato. Gli hub IO-Link nella forma costruttiva ET 200AL riuniscono i vantaggi dellET 200AL riguardo a robustezza e semplicità di montaggio con i vantaggi dello standard IO-Link riguardo ad es. possibilità di configurazione a stella e buon livello di diagnostica.