Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES71386BA000BA0 ET 200SP, TM POSINPUT 1 - 6ES71386BA000BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71386BA000BA0 ET 200SP, TM POSINPUT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411338

Artikelnummer

SIE6ES71386BA000BA0

Herstellernummer

6ES71386BA000BA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für NC:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Geeignet für SSI:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, TM Posinput 1 unità di conteggio e unità di rilevamento di posizione per trasduttore incrementale RS-422 o trasduttore assoluto SSI, 2DI, 2DQ adatto per BU tipo A0, quantità di pezzi nell'imballo: 1 pezzo Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sull'assegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con l'integrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Moduli tecnologici offrono elaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori.