SIEMENS - SIE6EP46836LB000AY0 LOGO! limitatore della corrente di inserzione 1AC 100-240 V/5 A - 6EP46836LB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Stabilisiert - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515155485
Artikelnummer
SIE6EP46836LB000AY0
Herstellernummer
6EP46836LB000AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
18 mm