Startseite

SIEMENS - SIE6EP44368XB000CY0 Modulo di ampliamento SITOP CNX8600 per SITOP PSU8600 DC 24 V/4X 5 A - 6EP44368XB000CY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP44368XB000CY0 Modulo di ampliamento SITOP CNX8600 per SITOP PSU8600 DC 24 V/4X 5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • 3. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Nennwert Ausgangsspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154488

Artikelnummer

SIE6EP44368XB000CY0

Herstellernummer

6EP44368XB000CY0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

3. Ausgangsspannung:

5...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

2. Ausgangsspannung:

5...24 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

5 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

5 A

Max. Ausgangsstrom 3:

5 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

60 mm

SITOP CNX8600 4x5 A modulo di ampliamento per PSU8600 uscita: DC 24 V/4x 5 A I moduli di ampliamento SITOP CNX8600 fanno parte del sistema modulare SITOP PSU8600 e ampliano il dispositivo di base nel numero di uscite controllate selettivamente. A un dispositivo di base PSU8600 si possono collegare fino a quattro moduli di ampliamento CNX8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore dei moduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione PSU8600 con integrazione TIAcompleta fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.