SIEMENS - SIE6EP43487RB000AX0 Modulo di ridondanza SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V - 6EP43487RB000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 12...48 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515155805
Artikelnummer
SIE6EP43487RB000AX0
Herstellernummer
6EP43487RB000AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
12...48 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
80 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
45 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
45 mm