SIEMENS - SIE6EP42978HB100XY0 Modulo buffer SITOP BUF8600 per SITOP PSU8600 con capacità bufferizz. 300 s/40 A - 6EP42978HB100XY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515154518
Artikelnummer
SIE6EP42978HB100XY0
Herstellernummer
6EP42978HB100XY0
Hersteller
SIE
SITOP BUF8600 300ms modulo buffer per PSU8600 capacità di tamponamento 300 ms/40 A con condensatori elettrolitici esenti da manutenzione I moduli buffer SITOP BUF8600 con accumulatori di energia esenti da manutenzione fanno parte del sistema modulare SITOP PSU8600 e superano in modo affidabile brevi cadute di rete fino a 300 s a DC 24 V e 40 A a pieno carico. In caso di caduta della tensione di rete assicurano automaticamente lalimentazione a corrente continua. Al dispositivo di base SITOP PSU8600 si possono collegare fino a due moduli buffer BUF8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore dei moduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione modulare PSU8600 con integrazione TIA completa, unico nel suo genere, fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.