SIEMENS - SIE6EP41370GE000AY0 SITOP BAT1600 DC 24 V 38 Ah Pb Modulo batteria per SITOP UPS1600 - 6EP41370GE000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515155881
Artikelnummer
SIE6EP41370GE000AY0
Herstellernummer
6EP41370GE000AY0
Hersteller
SIE
SITOP BAT1600 DC 24 V 38 Ah Pb modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per SITOP UPS1600 I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al piombo SITOP BAT1600 sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. In combinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. La gestione intelligente della batteria dellUPS1600 utilizza per la ricarica del modulo BAT1600 la caratteristica di caricaottimale dipendente dalla temperatura e monitora tramite lEnergy Storage Link lo stato dei moduli batteria collegati (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica). Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. Il fissaggio avviene a pavimento.