SIEMENS - SIE6EP41343AB000AY0 Alimentatore di continuità SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A - 6EP41343AB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515154181
Artikelnummer
SIE6EP41343AB000AY0
Herstellernummer
6EP41343AB000AY0
Hersteller
SIE
SITOP UPS1600 10 A alimentatore di continuità ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/10 A Lalimentatore di continuità SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Supera cadute di rete prolungate fino allordine delle ore, garantendo in tal modo un funzionamento ininterrotto dellimpianto. La gestione intelligente della batteria riconosce automaticamente gli accumulatori denergia UPS1100, gestisce in modo ottimale la carica in funzione della temperatura ed il conseguente monitoraggio. I moduli UPS1600 compatti possono essere sovraccaricati per fornire ad es. la corrente di inserzione dei PC industriali. La segnalazione di stato avviene attraverso contatti di segnalazione.