SIEMENS - SIE6EP41340GB000AY0 Modulo batteria con batterie al piombo SITOP UPS1100, DC 24 V/7 Ah - 6EP41340GB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515154303
Artikelnummer
SIE6EP41340GB000AY0
Herstellernummer
6EP41340GB000AY0
Hersteller
SIE
SITOP UPS1100 modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per moduli SITOP DC-UPS DC 24 V 7 Ah I moduli batteria esenti da manutenzione SITOP UPS1100 con batterie al piombo sono un importante componente dei sistemi DC-USV. In combinazione con un alimentatore a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di bufferizzare cadute di rete anche dellordine di ore. La gestione intelligente delle batterie dellUPS1600 ricarica lUPS1100 con la caratteristica di carica ottimale a temperatura controllata e sorveglia lo stato via Energy Storage Link (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica) dei moduli batteria collegati. Per ottenere tempi di bufferizzazione più lunghi è possibile collegare fino a sei moduli batteria paralleli. Il fissaggio si esegue con il montaggio direttamente a parete.