Startseite

SIEMENS - SIE6EP41320GB000AY0 Modulo batteria con batterie al piombo puro SITOP UPS1100, DC 24 V/2,5 Ah - 6EP41320GB000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP41320GB000AY0 Modulo batteria con batterie al piombo puro SITOP UPS1100, DC 24 V/2,5 Ah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154280

Artikelnummer

SIE6EP41320GB000AY0

Herstellernummer

6EP41320GB000AY0

Hersteller

SIE

SITOP UPS1100 modulo batteria con batterie al piombo sigillate batteria al piombo puro per moduli SITOP DC-UPS DC 24 V 2,5 Ah I moduli batteria esenti da manutenzione SITOP UPS1100 con batterie al piombo puro, più insensibili alle temperature, sono un importante componente dei sistemi DC-USV. In combinazione con un alimentatore a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di bufferizzare cadute di rete anche dellordine di ore. La gestione intelligente delle batterie dellUPS1600 ricarica lUPS1100 con la caratteristica di carica ottimale a temperatura controllata e sorveglia lo stato via Energy Storage Link (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica) dei moduli batteria collegati. Per ottenere tempi di bufferizzazione più lunghi è possibile collegare fino a sei moduli batteria paralleli. Il fissaggio si esegue su guida profilata standard o con il montaggio direttamente a parete.