Startseite

SIEMENS - SIE6EP34378MB002CY0 Sistema di alimentazione SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A/4x10 A PN/IE - 6EP34378MB002CY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP34378MB002CY0 Sistema di alimentazione SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A/4x10 A PN/IE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • 3. Ausgangsspannung - 5...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154471

Artikelnummer

SIE6EP34378MB002CY0

Herstellernummer

6EP34378MB002CY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

3. Ausgangsspannung:

5...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

2. Ausgangsspannung:

5...24 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

10 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

10 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

10 A

Max. Ausgangsstrom 3:

10 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

500...500 V

Breite:

125 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

125 mm

SITOP PSU8600 3AC 40A/4x10A PN alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/40 A/4x 10 A con collegamento PN/IE Web server integrato server OPC UA integrato Gli apparecchi di base trifase del sistema di alimentazione SITOP PSU8600sono ideali per limpiego in impianti o macchine di grandi dimensioni con sistemi di automazione collegati in rete (PROFINET) ed elevati requisiti di affidabilità, funzionalità e integrazione del sistema. In una larghezza costruttiva assai compatta, i SITOP PSU8600 includono uninterfaccia Industrial Ethernet/PROFINET con due collegamenti e quattro uscite parametrizzabili (tensione e valore di soglia di corrente) con sorveglianza selettiva. Senza onere di cablaggio e secondo le necessità, questi alimentatori da rete possono essere collegati con ulteriori moduli del sistema modulare per lampliamento del numero di uscite (CNX8600) o per lincremento del tempo di tamponamento per mancanza tensione di rete (BUF8600, UPS8600/BAT8600). Tramite PROFINET sono disponibili inoltre numerose informazioni di diagnostica e di manutenzione elaborabili direttamente nel SIMATIC S7 e visualizzabili in SIMATIC WinCC. È supportata ottimamente anche la gestione dellenergia grazie allacquisizione dei dati energetici di ogni uscita e linserzione e disinserzione individuale delle uscite tramite PROFIenergy. Lesclusivo sistema di alimentazione modulare PSU8600 con totale integrazione in TIA stabilisce nuovi standard in termini di affidabilità ed efficienza del sistema.