SIEMENS - SIE6EP34377SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, trifase DC 24 V/40 A - 6EP34377SB003AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 500...550 V
Packung
1 ST
EAN
4025515155362
Artikelnummer
SIE6EP34377SB003AX0
Herstellernummer
6EP34377SB003AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
500...550 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
95 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
155 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
95 mm


