Startseite

SIEMENS - SIE6EP34248UB000AY0 Alimentatore SITOP PSU3800, trifase DC 12 V/20 A per la ricarica della batteria - 6EP34248UB000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP34248UB000AY0 Alimentatore SITOP PSU3800, trifase DC 12 V/20 A per la ricarica della batteria

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154648

Artikelnummer

SIE6EP34248UB000AY0

Herstellernummer

6EP34248UB000AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

500...500 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

70 mm

SITOP PSU3800 12 V/20 A alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 12 V/20 A ottimizzato per la ricarica di batterie Gli alimentatori trifase SITOP PSU3800 sono perfettamente adatti per la ricarica di batterie, grazie alla loro curvacaratteristica a corrente costante. Per ulteriori applicazioni la curva caratteristica di uscita è commutabile anche per la disinserzione con memorizzazione. Lingresso trifase wide-range consente limpiego in tutto il mondo. La forma costruttiva stretta richiede poco spazio sulla guida DIN. Non è necessario rispettare distanze di montaggio. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.