Startseite

SIEMENS - SIE6EP33348SB000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200, monofase DC 24 V/10 A - 6EP33348SB000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP33348SB000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200, monofase DC 24 V/10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154365

Artikelnummer

SIE6EP33348SB000AY0

Herstellernummer

6EP33348SB000AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

55 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

55 mm

SITOP PSU8200 24 V/10 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/10 A I SITOP modular monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Il Power-Boost fornisce per breve tempo fino a tre volte la corrente nominale.E in caso di sovraccarico si può scegliere tra corrente costante o disinserzione con memorizzazione. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP modular possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.