SIEMENS - SIE6EP33343SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU4200, monofase DC 24 V/10 A - 6EP33343SB000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515156246
Artikelnummer
SIE6EP33343SB000AX0
Herstellernummer
6EP33343SB000AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
70 mm