Startseite

SIEMENS - SIE6EP33327SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 24 V/2,5 A - 6EP33327SB000AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP33327SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 24 V/2,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155140

Artikelnummer

SIE6EP33327SB000AX0

Herstellernummer

6EP33327SB000AX0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

40 mm

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

88 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

40 mm

SITOP PSU6200 24 V/2,5 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 120 ... 240 V) uscita: DC 24 V/2,5 A I SITOP PSU6200 mini monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switchinghanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura offre possibilità dimpiego universali. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.