SIEMENS - SIE6EP33230SA000BY0 Alimentatore SITOP PSU3600 dual, monofase DC 2x15 V/3,5 A - 6EP33230SA000BY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 15...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515155492
Artikelnummer
SIE6EP33230SA000BY0
Herstellernummer
6EP33230SA000BY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
15...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
15 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
105 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
3.5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Max. Ausgangsstrom 2:
3.5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
42 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
42 mm