SIEMENS - SIE6EP31240TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/15 A - 6EP31240TA000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4025515155447
Artikelnummer
SIE6EP31240TA000AY0
Herstellernummer
6EP31240TA000AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
200 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
42 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
42 mm


