Startseite

SIEMENS - SIE6EP31230TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/8 A - 6EP31230TA000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP31230TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/8 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155539

Artikelnummer

SIE6EP31230TA000AY0

Herstellernummer

6EP31230TA000AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

107 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

200 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

32 mm

SITOP PSU3400 12 V/8 A alimentatore stabilizzato ingresso: DC 24 V (14 … 32 V) uscita: DC 12 V/8 A Convertitore di tensione continua SITOP PSU3400 per unalimentazione di tensione stabile a 12 V o 24 V anche in caso di oscillazioni della tensione di ingresso. Il convertitore DC/DC SITOP PSU3400, grazie al suo ampio campo della tensione di ingresso, è perfettamente adatto per il funzionamento con tutte le batterie di uso corrente.