Startseite

SIEMENS - SIE6EP19672AA00 Limitatore della corrente di inserzione SITOP - 6EP19672AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19672AA00 Limitatore della corrente di inserzione SITOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Kurzschlussfest - nein

  • Stabilisiert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152330

Artikelnummer

SIE6EP19672AA00

Herstellernummer

6EP19672AA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

180 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

91 mm

Höhe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

22.5 mm

limitatore della corrente di inserzione SITOP dispositivo di controllo corrente per SITOP alimentatori ingresso: AC 100 ... 480 V, 10 A max uscita: AC 100 ... 480 V, 10 A max SITOP - limitatore della corrente di inserzione per alimentatori SITOP, ingresso: AC 100-480 V, 10 A max., uscita: AC 100-480 V, 10 A max.