SIEMENS - SIE6EP19622BA00 Modulo di ridondanza SITOP PSE202U, DC 24 V/NEC class2 con limitazione a 100 VA - 6EP19622BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4025515153047
Artikelnummer
SIE6EP19622BA00
Herstellernummer
6EP19622BA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
30 mm