Startseite

SIEMENS - SIE6EP19612BA21 Modulo selettivo SITOP PSE200U, DC24V/4x 3 ... 10 A con cont. di segnal. cumul. - 6EP19612BA21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19612BA21 Modulo selettivo SITOP PSE200U, DC24V/4x 3 ... 10 A con cont. di segnal. cumul.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 3...10 A

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152668

Artikelnummer

SIE6EP19612BA21

Herstellernummer

6EP19612BA21

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

3...10 A

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Versorgungsspannung bei DC:

22...30 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

SITOP PSE200U 10 A modulo selettivo a 4 canali ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 3...10A con contatto di segnalazione cumulativa Il modulo selettivo SITOP PSE200U rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte continueranno ad essere alimentate a 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.