SIEMENS - SIE6EP15363AA00 Alimentatore SITOP PSU400M DC/DC, DC 600 V, DC 24 V/20 A - 6EP15363AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 600...600 V
Packung
1 ST
EAN
4025515152866
Artikelnummer
SIE6EP15363AA00
Herstellernummer
6EP15363AA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
600...600 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
90 mm


