Startseite

SIEMENS - SIE6EP14362BA10 Alimentatore SITOP PSU300S, trifase DC 24 V/20 A - 6EP14362BA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP14362BA10 Alimentatore SITOP PSU300S, trifase DC 24 V/20 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 1644 kg CO2 eq.

EAN

4025515151388

Artikelnummer

SIE6EP14362BA10

Herstellernummer

6EP14362BA10

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

47 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

500...500 V

Breite:

90 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

90 mm

SITOP PSU300S 20 A alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400...500 V uscita: DC 24 V/20 A I SITOP smart trifase sono gli alimentatori standard universali e performanti per la costruzione di macchine e impianti. Nonostante la loro forma costruttiva compatta, dispongono di una eccellente caratteristica di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumo energetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP smart possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.