Startseite

SIEMENS - SIE6EP14330AA00 Alimentatore SITOP PSU300E, trifase DC 24 V/5 A - 6EP14330AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP14330AA00 Alimentatore SITOP PSU300E, trifase DC 24 V/5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153412

Artikelnummer

SIE6EP14330AA00

Herstellernummer

6EP14330AA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

500...500 V

Breite:

42 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

42 mm

SITOP PSU300E 24 V/5 A Alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400 ... 500 V uscita: DC 24 V/5 A Lalimentatore trifase SITOP PSU300E è concepito con 5 A di corrente di uscita per applicazioni a 24 V con basso fabbisogno di potenza. La custodia in metallo è larga solo 42 mm e non è necessario rispettare distanze di montaggio laterali rispetto ad altri apparecchi sulla guida DIN. A ciò contribuisce anche il ridotto sviluppo di calore con il 90 % di rendimento. Lingresso wide-range da AC 320 V a 550 V consente tempi di tamponamento per mancanza tensione di rete di 50 ms e pertanto limpiego con reti trifase instabili, grazie alla certificazione UL anche in Nordamerica. I morsetti ad innesto rimovibili semplificano il collegamento a tensioni AC e DC.