SIEMENS - SIE6EP13311LD01 Alimentatore SITOP PSU100D, monofase DC 24 V/2,2 A per il montaggio a parete - 6EP13311LD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515156192
Artikelnummer
SIE6EP13311LD01
Herstellernummer
6EP13311LD01
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
50 W
Stabilisiert:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Breite:
82 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
99 mm
Höhe:
29 mm
Wandmontage möglich:
ja








