Startseite

SIEMENS - SIE6EP13215BA00 Alimentatore SITOP PSU100C, monofase DC 12 V/2 A - 6EP13215BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13215BA00 Alimentatore SITOP PSU100C, monofase DC 12 V/2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 194.37 kg CO2 eq.

EAN

4025515152637

Artikelnummer

SIE6EP13215BA00

Herstellernummer

6EP13215BA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...300 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

24 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

5.8 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...100 V

Breite:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

180 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

30 mm

SITOP PSU100C 12 V/2 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...230V (DC 110...300V) uscita: DC 12 V/2 A I SITOP compact monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switching hanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni offrono possibilità dimpiego universali. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.