Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551MA000BA2 LOGO! AM2 per LOGO! 8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ED10551MA000BA2 LOGO! AM2 per LOGO! 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106029517

Artikelnummer

SIE6ED10551MA000BA2

Herstellernummer

6ED10551MA000BA2

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

10 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

LOGO! AM2 Modulo di ampliamento, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0-10V oppure 0/4-20mA per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.