Startseite

SIEMENS - SIE6ED10521FB080BA2 LOGO! 230RCE - 6ED10521FB080BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 100...253 V

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 85...265 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106034436

Artikelnummer

SIE6ED10521FB080BA2

Herstellernummer

6ED10521FB080BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

100...253 V

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

10 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

71.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

LOGO! 230RCE,modulo logico, display PS/I/O: 115V/230V/relè, 8 DI/4 DO, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente , Ethernet, Web Server integrato, log di dati, pagine web personalizzate , standard scheda microSD per LOGO! Soft Comfort da V8.4, possibilità di esecuzione di progetti precedenti collegamento Cloud, MQTT in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.4 Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza dincasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. Lutente stesso può configurare le pagineweb, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché lintegrazione in un sistema di controllo edificio. I moduli di base LOGO! 8 sono disponibili con e senza display per diverse tensioni di ingresso nonché con uscite a transistor oppure a relè (fino a 10 A nominali). Ampliabili con moduli aggiuntivi fino a 24 DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Comunicazione cloud integrata. LOGO! 8 può essere ampliato anche con un Text Display esterno per le segnalazioni significative con testo in chiaro. Il colore della retroilluminazione è selezionabile per evidenziazioni ottiche. Sono disponibili anche diversi LOGO! Power Module per lalimentazione.