Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ED10521FB080BA1 LOGO!230RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCCHI - 6ED10521FB080BA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ED10521FB080BA1 LOGO!230RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 100...253 V

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 85...265 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106033644

Artikelnummer

SIE6ED10521FB080BA1

Herstellernummer

6ED10521FB080BA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

100...253 V

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

10 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

71.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

LOGO! 230RCE,modulo logico, displ. PS/I/O: 115 V/230 V/relè, 8 DI/4 DO, memoria 400 blocchi, modularità e ampliabilità Ethernet, Web Server integrato, log di dati, pagine web personalizzate, scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8.3, progetti precedenti eseguibili, collegamento cloud in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.3 Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. L'utente stesso può configurare le pagine web, anche se non haconoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. I moduli di base LOGO! 8 sono disponibili con e senza display per diverse tensioni di ingresso nonché con uscite a transistor oppure a relè (fino a 10 A nominali). Ampliabili con moduli aggiuntivi fino a 24 DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Comunicazione cloud integrata. LOGO! 8 può essere ampliato anche con un Text Display esterno per le segnalazioni significative con testo in chiaro. Il colore della retroilluminazione è selezionabile per evidenziazioni ottiche. Sono disponibili anche diversi LOGO! Power Module per l'alimentazione.