SIEMENS - SIE6DL11346UD000PK0 SIMATIC ET 200SP HA AI 4xI 2-/4-wire HART ISOL HA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Packung
1 ST
EAN
4047622790205
Artikelnummer
SIE6DL11346UD000PK0
Herstellernummer
6DL11346UD000PK0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm