Startseite

SIEMENS - SIE6AV78600CH300AA0 SIMATIC IPC Cavo di collegamento USB 3 m - 6AV78600CH300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-B

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4

  • Anzahl der Pole Anschluss 2 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948484371

Artikelnummer

SIE6AV78600CH300AA0

Herstellernummer

6AV78600CH300AA0

Hersteller

SIE

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-B

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Anzahl der Pole Anschluss 1:

4

Anzahl der Pole Anschluss 2:

4

SIMATIC Flat Panel cavo di collegamento Industrial Grade USB 3m Accessori per SIMATIC HMI