SIEMENS - SIE6AV72413YA040FA0 SIMATIC IPC IPC477E 22 Multi-Touch, Core i3-6102E, 4 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 7 - 6AV72413YA040FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0
Packung
1 ST
EAN
4047622544174
Artikelnummer
SIE6AV72413YA040FA0
Herstellernummer
6AV72413YA040FA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
Windows 7
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Tastatur integriert:
nein
Anzahl der Systemtasten:
0
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Mit Festplatte:
ja
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Mit sonstigen Speichermedien:
nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Tragschienenmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
529 mm
Höhe der Front:
331 mm


