SIEMENS - SIE6AV72413XB070FA0 SIMATIC IPC IPC477E 19 Multi-Touch, Core i3-6102E, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10 IoT - 6AV72413XB070FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0
Packung
1 ST
EAN
4047622617052
Artikelnummer
SIE6AV72413XB070FA0
Herstellernummer
6AV72413XB070FA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Max. Hauptspeicher:
8000 MB
Anzahl der Systemtasten:
0
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Breite der Front:
464 mm
Höhe der Front:
294 mm


