SIEMENS - SIE6AV66461BB180AA0 SIMATIC ITC1900 V3 PRO - 6AV66461BB180AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale - 18.5 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768
Packung
1 ST
EAN
4047623409335
Artikelnummer
SIE6AV66461BB180AA0
Herstellernummer
6AV66461BB180AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale:
18.5 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Max. Hauptspeicher:
2000 MB
Einbautiefe:
101 mm
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Breite der Front:
462 mm
Höhe der Front:
293 mm


