Startseite

SIEMENS - SIE6AV66461BA150NA0 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design neutrale Apparecchiatura da incasso - 6AV66461BA150NA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66461BA150NA0 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design neutrale Apparecchiatura da incasso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Bildschirmdiagonale - 15.6 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623409298

Artikelnummer

SIE6AV66461BA150NA0

Herstellernummer

6AV66461BA150NA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Bildschirmdiagonale:

15.6 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Max. Hauptspeicher:

512 MB

Einbautiefe:

73 mm

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Breite der Front:

398 mm

Höhe der Front:

257 mm

SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, display TFT 15 widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc., design neutrale, apparecchio da incasso Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12, 15, 19 e 22. Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggettiad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Uninterfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.