Startseite

SIEMENS - SIE6AV21448QC100AA2 SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX Industria dei generi alimentari e voluttuari

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21448QC100AA2 SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX Industria dei generi alimentari e voluttuari

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515732235

Artikelnummer

SIE6AV21448QC100AA2

Herstellernummer

6AV21448QC100AA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Bildschirmdiagonale:

15.4 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Höhe der Front:

310 mm

Einbautiefe:

74 mm

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

24000 kByte

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Breite der Front:

415 mm

SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX frontale in acciaio inox, pellicola decorativa ininterrotta, grado di protezione del frontale IP66K, display TFT 15 widescreen, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione da 24 MB, Windows CE 2013, progettabile da WinCC Comfort V14 SP1 con HSP I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.